Beli harga amphotericin b di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- CORNING Amphotericin B Liquidatribut:
- Size (ml): 50
- Concentration (μg/mL): 250
- Storage Temperature (°C): 25 to -15 (Dark)
- Quantity per case: 6/Cs
- Quantity per pack: 6/Pk
- Orientalmotor AC Cross Flow Fan MF SeriesDeskripsi:Accessories: fan, instruction manualatribut:
- Type: Single fan
- Working Voltage Range: ±10%
- Bearing: Ball bearing
- Material: Motor case: aluminum die ; gas casing: Steel plate ; runner: aluminum
- Overheat Protection: Built-in thermal protector
- ACIS Digital ScaleDeskripsi:- High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.atribut:
- Pan Size (mm): 210x250
- SUPER TOOL Rolled Knurl Holder E-Type (For Knurling)Deskripsi:It performs knurling to the edge of the uneven workpiece.A holder for rolling diamond knurlingatribut:
- Compatible Knurl Piece: KNE06RL to 15RL
- Machining Diameter: 10 to 250mm
- Compatible Model: Lathe
- SUPER TOOL Rolled Knurled Piece E-Type (For Kiwa Processing) FlatfishDeskripsi:-TiN(titanium nitride)coating has been applied for longer life, making it economical.atribut:
- Outer Diameter: 25.4mm
- Hole Diameter: 13, 15mm
- Width: 6mm
- Compatible Holder: KH1E20・25
- Material: High Speed Steel (SKH51)
- CORNING Microplate Shakeratribut:
- AS ONE Part Number: 1-2236-01
- Type: 6780-4
- CORNING Large Volume Centrifuge Tubesatribut:
- Capacity (ml): 250
- CORNING Direct Overhead Drive Assembly For Proculture Spinner Flasksatribut:
- Sterility: non-sterile
- CORNING CellBIND HYPERStack Cell Culture Vesselsatribut:
- Material: clear polycarbonate cap, polycarbonate cap, polystyrene , rectangular bottom flask
- Sterility: sterile
- Color: Clear cap
- Avian Lenkote Supersilk Anti Noda Purple Series 2.5L [P1-P16]Deskripsi:Lenkote Supersilk Anti Noda adalah cat tembok premium yang memiliki efek daun talas, sehingga noda mudah dibersihkan dengan sekali bilas tanpa merusak permukaan cat. Lenkote Supersilk Anti Noda juga memberikan hasil akhir yang halus, sedikit mengkilap, dan warna tahan lama. Dengan bahan baku berkualitas tinggi, produk ini memiliki kadar VOC rendah sehingga termasuk sebagai produk ramah lingkungan.CARA PENGGUNAAN:- Aduk dulu Lenkote Supersilk Anti Noda sebelum digunakan dengan pengenceran air bersih maksimal 10%.- Aplikasikan Lenkote Supersilk Anti Noda dengan Roll, Kuas, atau Spray sebanyak 2 - 3 lapi [tergantung Warna].- Tunggu kering dari lapisan pertama minimum 1 - 2 jam, untuk ke lapisan berikutnya.atribut:
- Size (L): 2.5
- Viscosity (KU): 90-105 (at 30°C/FC4)
- Specific Gravity (kg/L): 1.21-1.35 (at 30°C)
- Solid Content (%): ±46-54
- Dilution: Water (Maximum 10%)
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Touch Dry Time (minute): 15 (at 30°C)
- Perfect Dry Time (minute): 60 (at 30°C)
- Theoretical Scattering (m²/kg): 10 - 12
- Non Brand Pembersih KerakDeskripsi:HGNS pembersih kerak digunakan untuk membersihkan kerak dan jamur pada permukaan keramik, logam dan kaca.- Menghilangkan jamur pada body kendaraan- Menghilangkan jamur pada kaca- Menghilangkan karat pada besiCara Pemakaian:1. Tuang HGNS pembersih kerak pada wadah2. Oleskan HGNS pembersih kerak pada permukaan yang diperlukan menggunakan kuas3. Gosok hingga kerak dan jamur hilang4. Bilas dengan air hingga bersihIzin Resmi dan Legal:KEMENKES RI PKD 20310020017atribut:
- Packaging: Bottle
- Product Form: Liquid
- Volume (ml): 200
- CORNING Digital Hotplate Stirreratribut:
- Temperature Setting Range: 5-550°C
- Body Material: Aluminium Die-Cast
- Material (Top Board): Ceramic (PYROCERAM)
- Revolution Per Minute (rpm): 60-1150
- Withstand Load: 11kg
- CORNING Hotplate And Stirrer With Digital Displayatribut:
- Parameter: 5-550 °C temp. range, 60-1150 rpm speed
- CORNING Costar Stripette Serological Pipettes Individually Paper/Plastic Wrappedatribut:
- Material: polystyrene
- Sterility: sterile
- CORNING TC Flask Vent CapDeskripsi:(This is suggested replacement for 3056.)The Corning® 25cm² Rectangular Canted Neck Cell Culture Flask features a 25cm² available growth area and is manufactured from optically clear virgin polystyrene. The neck style is canted and cap style is vented.- 25cm² available growth area- Manufactured from optically clear virgin polystyrene- Treated for optimal cell attachment- Printed with lot numbers for ease in traceability- 100% integrity tested- Sterilized by gamma irradiation- Nonpyrogenicatribut:
- Sterile: Yes
- Cap Color: Orange
- Cap Style: Vented
- Graduations: Yes
- Surface Treatment: TC-Treated
- ICHINEN Multi-Cleaner NDeskripsi:Multi-Cleaner NZat anti statis campuran, pembersih multi-degreasing.Fitur > Menghilangkan noda sidik jari, kotoran pada panel display dan kaca. Cepat kering, tidak ada terak putih atau bekas menghapus pada permukaan.> Mencegah listrik statis karena campuran statik. Tidak membeku walaupun pada saat musim dingin atau didaerah dingin. Dapat membersihkan Oily Magic Mark.Aplikasi> Dapat dengan jernih membersihkan layar, seperti layar TV, komputer, navigasi mobil, dan layar sentuh, dll. Membersihkan kaca, jendela, cermin, dll.> Pembersih duplicator, OA equipment, alat-alat eksterior listrik, plastik putih dan kaca. Pembersih pemeliharaan peralatan hiburan, magnetic head dan IC card, dll.atribut:
- Volumetric Capacity: 500 ml
- Ketahanan Suhu: Temperatur normal
- KRISBOW Lemari Arsip Tahan Apiatribut:
- Locking: Digital + Key
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
Daftar Harga harga amphotericin b Terbaru December 2025
| CORNING Amphotericin B Liquid | Rp1.099.900 |
| Orientalmotor AC Cross Flow Fan MF Series | Rp2.599.900 |
| ACIS Digital Scale | Rp1.499.900 |
| SUPER TOOL Rolled Knurl Holder E-Type (For Knurling) | Rp9.999.900 |
| SUPER TOOL Rolled Knurled Piece E-Type (For Kiwa Processing) Flatfish | Rp759.900 |
| CORNING Microplate Shaker | Rp40.999.900 |
| CORNING Large Volume Centrifuge Tubes | Rp489.900 |
| CORNING Vortex Mixer | Rp1.399.900 |
| CORNING Direct Overhead Drive Assembly For Proculture Spinner Flasks | Rp3.599.900 |
| CORNING CellBIND HYPERStack Cell Culture Vessels | Rp51.999.900 |
Data diperbarui pada 11/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/63P105703219-1.jpg)
%20Flatfish/9vP102781355-3.jpg)





![Avian Lenkote Supersilk Anti Noda Purple Series 2.5L [P1-P16]](https://media.monotaro.id/mid01/small/Bahan%20Bangunan%2C%20Perlengkapan%20Rumah%20%26%20Cat/Produk%20Cat/Cat%20Dekorasi/Cat%20Bahan%20Dasar%20Air%20(Dekorasi)/Avian%20Lenkote%20Supersilk%20Anti%20Noda%20Purple%20Series%202_5L%20%5BP1-P16%5D/moP103678816-1.jpg)